Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke Highline Nr.2311 Gr.102 zink/schiefer/rot PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402621757
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2311102
EAN/GTIN:
     4030913067056
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Highline Bundjacke zink/schiefer/rot 102. Komfort und Details. Wer hart anpacken muss · benötigt nicht nur bequeme Kleidung · sondern auch praktische Details. Die Highline Bundjacke sitzt durch die Golffalte im Rücken perfekt und bietet fünf Taschen für Ihre Arbeitsutensilien.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 285g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 43513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 064178
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114, 118
Weitere Informationen:
Größe:
102
Farbe:
zink/schiefer/rot
Material:
65 % Polyester / 35 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,07*
€ 24,56*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,60*
€ 24,57*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,40*
€ 25,03*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,68*
€ 25,20*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 20,31*
€ 27,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2311024
ab € 17,61*
Ähnlich
Planam
2311025
ab € 17,74*
Ähnlich
Planam
2311026
ab € 17,64*
Ähnlich
Planam
2311027
ab € 17,62*
Ähnlich
Planam
2311028
ab € 17,60*
Ähnlich
Planam
2311029
ab € 17,67*
Ähnlich
Planam
2311030
ab € 17,76*
Ähnlich
Planam
2311038
ab € 17,66*
Ähnlich
Planam
2311040
ab € 17,69*
Ähnlich
Planam
2311042
ab € 17,62*
Ähnlich
Planam
2311044
ab € 17,67*
Ähnlich
Planam
2311046
ab € 17,68*
Ähnlich
Planam
2311048
ab € 17,65*
Ähnlich
Planam
2311050
ab € 17,62*
Ähnlich
Planam
2311052
ab € 17,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.