Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weste Kühlhaus Nr.5122 Gr.M marine, Innenfutter rot PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402621792
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5122048
EAN/GTIN:
     4030913074610
Suchbegriffe:
Gefrierhausjacke
Kühlhausjacke
Tiefkühljacke
Herrenweste
Kühl-/Gefrierhaus Kühlhaus Weste marine · Innenfutter rot M. Wärmespender mit Bewegungsfreiheit. Mit der Kühlhaus Weste profitieren Sie von mehr Bewegungsspielraum · während die Körpermitte warm gehalten wird.

Weitere technische Eigenschaften:
· Ärmellänge: ohne Arm
· Geschlecht: Herrenbekleidung
· PSA-Katergorie: II
· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
marine, Innenfutter rot
Material:
100 % Nylon
Norm:
EN 14058:2017, EN 342
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,62*
€ 34,91*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,66*
€ 35,55*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,76*
€ 35,79*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,19*
€ 37,23*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 29,25*
€ 38,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5120044
ab € 39,63*
Ähnlich
Planam
5121044
ab € 45,06*
Ähnlich
Planam
5122044
ab € 25,53*
Ähnlich
Planam
5122052
ab € 25,50*
Ähnlich
Planam
5122056
ab € 25,57*
Ähnlich
Planam
5122060
ab € 25,48*
Ähnlich
Planam
5122064
ab € 28,12*
Ähnlich
Planam
5131044
ab € 68,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.