Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weste Kühlhaus Nr.5122 Gr.XXL marine, Innenfutter rot PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402621798
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5122060
EAN/GTIN:
     4030913074641
Suchbegriffe:
Gefrierhausjacke
Kühlhausjacke
Tiefkühljacke
Herrenweste
Kühl-/Gefrierhaus Kühlhaus Weste marine · Innenfutter rot XXL. Wärmespender mit Bewegungsfreiheit. Mit der Kühlhaus Weste profitieren Sie von mehr Bewegungsspielraum · während die Körpermitte warm gehalten wird.

Weitere technische Eigenschaften:
· Ärmellänge: ohne Arm
· Geschlecht: Herrenbekleidung
· PSA-Katergorie: II
· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL
Weitere Informationen:
Größe:
XXL
Farbe:
marine, Innenfutter rot
Material:
100 % Nylon
Norm:
EN 14058:2017, EN 342
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,61*
€ 34,86*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,66*
€ 35,59*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,75*
€ 35,86*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 29,23*
€ 38,63*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 28,48*
€ 41,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5120044
ab € 39,79*
Ähnlich
Planam
5121044
ab € 44,99*
Ähnlich
PLANAM®
1,00067E+13
ab € 25,40*
Ähnlich
PLANAM®
1,00067E+13
ab € 25,46*
Ähnlich
PLANAM®
1,00067E+13
ab € 25,55*
Ähnlich
PLANAM®
1,00067E+13
ab € 25,60*
Ähnlich
PLANAM®
1,00067E+13
ab € 27,96*
Ähnlich
Planam
5131044
ab € 68,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.