Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weste Kühlhaus Nr.5122 Gr.XXXL marine, Innenfutter rot PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402621802
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5122064
EAN/GTIN:
     4030913074658
Suchbegriffe:
Gefrierhausjacke
Kühlhausjacke
Tiefkühljacke
Herrenweste
Kühl-/Gefrierhaus Kühlhaus Weste marine · Innenfutter rot XXXL. Wärmespender mit Bewegungsfreiheit. Mit der Kühlhaus Weste profitieren Sie von mehr Bewegungsspielraum · während die Körpermitte warm gehalten wird.

Weitere technische Eigenschaften:
· Ärmellänge: ohne Arm
· Geschlecht: Herrenbekleidung
· PSA-Katergorie: II
· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL
Weitere Informationen:
Größe:
XXXL
Farbe:
marine, Innenfutter rot
Material:
100 % Nylon
Norm:
EN 14058:2017, EN 342
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 28,00*
€ 37,04*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 28,13*
€ 37,93*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,27*
€ 38,72*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,59*
€ 39,02*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 32,04*
€ 42,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5120044
ab € 38,61*
Ähnlich
Planam
5121044
ab € 43,86*
Ähnlich
Planam
1,00067E+13
ab € 25,13*
Ähnlich
Planam
1,00067E+13
ab € 25,14*
Ähnlich
Planam
1,00067E+13
ab € 25,10*
Ähnlich
Planam
1,00067E+13
ab € 25,15*
Ähnlich
Planam
1,00067E+13
ab € 25,16*
Ähnlich
Planam
5131044
ab € 66,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.