Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Bundhose Highline Nr.2320 Gr.52 kornblau/marine/zink PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402621875
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2320052
EAN/GTIN:
     4030913065939
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Highline Bundhose kornblau/marine/zink 52. Perfekter Sitz und reichlich Stauraum. Genießen Sie hohe Bewegungsfreiheit und reichlich Stauraum. Die Highline Bundhose sitzt perfekt und sorgt dafür · dass Sie wichtige Arbeitswerkzeuge schnell griff bereit haben.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 285g/m²
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 43513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 064178
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114, 118
Weitere Informationen:
Größe:
52
Farbe:
kornblau/marine/zink
Material:
65 % Polyester / 35 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
€ 4,79*
ab € 15,70*
€ 20,94*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,69*
€ 20,98*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,55*
€ 21,19*
8 Tage
3
€ 4,95*
ab € 16,00*
€ 21,33*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 17,70*
€ 23,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2320038
ab € 15,63*
Ähnlich
Planam
2320040
ab € 15,62*
Ähnlich
Planam
2320042
ab € 15,52*
Ähnlich
Planam
2320044
ab € 15,55*
Ähnlich
Planam
2320046
ab € 15,52*
Ähnlich
Planam
2320048
ab € 15,56*
Ähnlich
Planam
2320050
ab € 15,58*
Ähnlich
Planam
2320054
ab € 15,58*
Ähnlich
Planam
2320056
ab € 17,05*
Ähnlich
Planam
2320058
ab € 17,05*
Ähnlich
Planam
2320060
ab € 17,14*
Ähnlich
Planam
2320024
ab € 15,51*
Ähnlich
Planam
2320025
ab € 15,49*
Ähnlich
Planam
2320026
ab € 15,57*
Ähnlich
Planam
2320027
ab € 15,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.