Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Highline Nr.2320 Gr.58 kornblau/marine/zink PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402621878
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2320058
EAN/GTIN:
     4030913065960
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Highline Bundhose kornblau/marine/zink 58. Perfekter Sitz und reichlich Stauraum. Genießen Sie hohe Bewegungsfreiheit und reichlich Stauraum. Die Highline Bundhose sitzt perfekt und sorgt dafür · dass Sie wichtige Arbeitswerkzeuge schnell griff bereit haben.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 285g/m²
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 43513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 064178
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114, 118
Weitere Informationen:
Größe:
58
Farbe:
kornblau/marine/zink
Material:
65 % Polyester / 35 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3
€ 4,79*
ab € 17,24*
€ 22,98*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,34*
€ 23,02*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,01*
€ 23,30*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,06*
€ 23,93*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,48*
€ 25,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2320038
ab € 15,48*
Ähnlich
Planam
2320040
ab € 15,55*
Ähnlich
Planam
2320042
ab € 15,51*
Ähnlich
Planam
2320044
ab € 15,57*
Ähnlich
Planam
2320046
ab € 15,49*
Ähnlich
Planam
2320048
ab € 15,48*
Ähnlich
Planam
2320050
ab € 15,50*
Ähnlich
Planam
2320052
ab € 15,56*
Ähnlich
Planam
2320054
ab € 15,53*
Ähnlich
Planam
2320056
ab € 17,05*
Ähnlich
Planam
2320060
ab € 17,13*
Ähnlich
Planam
2320024
ab € 15,58*
Ähnlich
Planam
2320025
ab € 15,56*
Ähnlich
Planam
2320026
ab € 15,58*
Ähnlich
Planam
2320027
ab € 15,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.