Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterjacke Highline Nr.2305 Gr.5XL grün/schwarz/rot PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026226719
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2305072
EAN/GTIN:
     4030913946962
Suchbegriffe:
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Winterbaujacke
Kälteschutzjacke
Highline Winterjacke grün/schwarz 5XL. Einsatzbereit bei Schnee · Regen und Wind. Die wasser- und winddichte Highline Winterjacke ist durch das Fleece und den hinterlegten Reißverschluss am Kragen innen bequem · auch wenn es von außen ungemütlich wird.

Weitere technische Eigenschaften:
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: ZHGO 113365
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 113363
· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL, 5XL
Weitere Informationen:
Größe:
5XL
Farbe:
grün/schwarz/rot
Material:
100 % Polyester
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 64,63*
€ 83,48*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 67,45*
€ 85,15*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,65*
€ 85,75*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 66,94*
€ 87,27*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 73,63*
€ 92,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,70*
€ 110,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,48*
€ 108,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,56*
€ 103,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,36*
€ 99,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2305056
ab € 31,95*
Ähnlich
Planam
2305060
ab € 32,08*
Ähnlich
Planam
2305040
ab € 31,92*
Ähnlich
Planam
2305044
ab € 32,05*
Ähnlich
Planam
2305048
ab € 31,95*
Ähnlich
Planam
2305052
ab € 32,16*
Ähnlich
Planam
2305064
ab € 35,20*
Ähnlich
Planam
2305068
ab € 35,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.