Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose DuraWork Nr.2912 Gr.54 kornblau/schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026237585
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2912054
EAN/GTIN:
     4030913930541
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
DuraWork Bundhose kornblau/schwarz 54. Robust und in moderner Optik. Die bequeme Arbeitshose überzeugt durch ihren perfekten Sitz. Sieben Taschen an Beinen · Knien und Gesäß machen sie zu einem wahren Raumwunder und das PLANAM Kniepolster passt perfekt in die aufgesetzten Knietaschen.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 270g/m²
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: ZHO20 128159
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 065120
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
54
Farbe:
kornblau/schwarz
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,44*
€ 23,95*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,97*
€ 23,97*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,78*
€ 24,47*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,89*
€ 24,65*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,47*
€ 26,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2910024
ab € 16,63*
Ähnlich
Planam
2911024
ab € 16,59*
Ähnlich
Planam
2912024
ab € 16,66*
Ähnlich
Planam
2912025
ab € 16,57*
Ähnlich
Planam
2912026
ab € 16,62*
Ähnlich
Planam
2912027
ab € 16,65*
Ähnlich
Planam
2912028
ab € 16,57*
Ähnlich
Planam
2912029
ab € 16,60*
Ähnlich
Planam
2912042
ab € 16,67*
Ähnlich
Planam
2912044
ab € 16,62*
Ähnlich
Planam
2912046
ab € 16,65*
Ähnlich
Planam
2912048
ab € 16,56*
Ähnlich
Planam
2912050
ab € 16,55*
Ähnlich
Planam
2912052
ab € 16,61*
Ähnlich
Planam
2912056
ab € 18,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.