Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionsunterwäsche-Set Fit Nr.2276 Gr.XXL/XXXL blau PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026245314
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2276060
EAN/GTIN:
     4030913954196
Suchbegriffe:
Unterwäsche-Garnitur
Unterwäsche-Set
unterwäsche set
Funktionsunterwäsche Set Fit blau XXL/XXXL. Praktisch mit Wohlfühltextur. Arbeiten Sie mit einem guten Körpergefühl: Das atmungsaktive Wäscheset hält Sie trocken und warm. Dank der flachen Nahtverarbeitung lässt es sich angenehm unter Arbeits- und Winterkleidung tragen.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 250g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: SHGO 042831
· verfügbare Größen: S/M, L/XL, XXL/XXXL
Weitere Informationen:
Größe:
XXL/XXXL
Farbe:
blau
Material:
69% Nylon / 24% Polyester / 7% Elastan
Weitere Suchbegriffe: Thermofunktionsunterwäsche, Unterwaesche-Set, Unterwäschesets
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,86*
€ 28,54*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,83*
€ 29,10*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,82*
€ 29,29*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 22,06*
€ 30,37*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 23,88*
€ 31,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2276044
ab € 20,84*
Ähnlich
Planam
2276052
ab € 20,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.