Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenhose Outdoor Monsun Nr.1483 Gr.4XL grün PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026260341
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1483068
EAN/GTIN:
     4030913953984
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Freizeit-Hose
Freizeithose
Outdoor Monsun Hose orange 4XL. Höchste Regenabwehr. Beim Arbeiten im Freien · besonders bei Regen · Hagel und Gewitter · bleiben Ihre Beine trocken. Dafür sorgt das atmungsaktive PLANAM-Tex-beschichtete Material mit hinterklebten Nähten.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 120g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Geschlecht: Herrenbekleidung
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 065128
· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL, 5XL
Weitere Informationen:
Größe:
4XL
Farbe:
grün
Material:
100 % Polyester
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,87*
€ 28,15*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,88*
€ 28,71*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,04*
€ 28,91*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,81*
€ 29,38*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 22,74*
€ 31,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1483052
ab € 18,05*
Ähnlich
Planam
1483048
ab € 18,20*
Ähnlich
Planam
1483044
ab € 18,20*
Ähnlich
Planam
1483056
ab € 18,11*
Ähnlich
Planam
1483060
ab € 18,12*
Ähnlich
Planam
1483064
ab € 19,97*
Ähnlich
Planam
1481044
ab € 18,23*
Ähnlich
Planam
1480044
ab € 18,15*
Ähnlich
Planam
1477044
ab € 24,44*
Ähnlich
Planam
1482044
ab € 18,09*
Ähnlich
Planam
1483072
ab € 36,19*
Ähnlich
Planam
1487044
ab € 18,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.