Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenhose Outdoor Monsun Nr.1480 Gr.5XL schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026260390
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1480072
EAN/GTIN:
     4030913953939
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Freizeit-Hose
Freizeithose
Outdoor Monsun Hose schwarz 5XL. Höchste Regenabwehr. Beim Arbeiten im Freien · besonders bei Regen · Hagel und Gewitter · bleiben Ihre Beine trocken. Dafür sorgt das atmungsaktive PLANAM-Tex-beschichtete Material mit hinterklebten Nähten.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 120g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Geschlecht: Herrenbekleidung
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 065128
· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL, 5XL
Weitere Informationen:
Größe:
5XL
Farbe:
schwarz
Material:
100 % Polyester
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 36,10*
€ 49,48*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,71*
€ 50,52*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,11*
€ 50,89*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 37,67*
€ 51,83*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 41,39*
€ 55,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1483044
ab € 18,20*
Ähnlich
Planam
1481044
ab € 18,23*
Ähnlich
Planam
1480052
ab € 18,07*
Ähnlich
Planam
1480048
ab € 18,18*
Ähnlich
Planam
1480044
ab € 18,15*
Ähnlich
Planam
1480056
ab € 18,14*
Ähnlich
Planam
1480060
ab € 18,13*
Ähnlich
Planam
1480064
ab € 19,86*
Ähnlich
Planam
1477044
ab € 24,44*
Ähnlich
Planam
1480068
ab € 19,92*
Ähnlich
Planam
1482044
ab € 18,09*
Ähnlich
Planam
1487044
ab € 18,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.