Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterjacke Highline Nr.2720 Gr.XXXL schwarz/schiefer/zink PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026260423
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2720064
EAN/GTIN:
     4030913959894
Suchbegriffe:
Herren-Jacke
Herrenjacke
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Highline Winterjacke schwarz/schiefer/zink XXXL. Einsatzbereit bei Schnee · Regen und Wind. Die wasser- und winddichte Highline Winterjacke ist durch das Fleece und den hinterlegten Reißverschluss am Kragen innen bequem · auch wenn es von außen ungemütlich wird.

Weitere technische Eigenschaften:
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: ZHGO 113365
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 113363
· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL, 5XL
Weitere Informationen:
Größe:
XXXL
Farbe:
schwarz/schiefer/zink
Material:
100 % Polyester
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 35,00*
€ 45,38*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 34,87*
€ 45,42*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 35,10*
€ 46,75*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,30*
€ 47,05*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 40,20*
€ 52,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2720040
ab € 31,17*
Ähnlich
Planam
2720068
ab € 34,31*
Ähnlich
Planam
2720072
ab € 61,67*
Ähnlich
Planam
2720044
ab € 31,21*
Ähnlich
Planam
2720048
ab € 31,39*
Ähnlich
Planam
2720052
ab € 31,15*
Ähnlich
Planam
2720056
ab € 31,25*
Ähnlich
Planam
2720060
ab € 31,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.