Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Norit Nr.6401 Gr.94 schiefer/schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026263069
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6401094
EAN/GTIN:
     4030913960449
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Norit Herren Bundhose schiefer/schwarz 94. Leichte Arbeitshose für optimale Bewegungsfreiheit. Elastische Einsätze im Schritt und am Sattel sorgen für den perfekten Sitz und die nötige Bewegungsfreiheit. Das leichte Mischgewebe ist äußerst pflegeleicht. Die besonders stark beanspruchten Stellen sind mit Nylon verstärkt und sorgen zusätzlich für die Zweifarbigkeit. · Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster 9901027 als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1 zertifiziert. Auch als Damenhose erhältlich

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 245g/m²
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: ZH020 144118
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 144082
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
94
Farbe:
schiefer/schwarz
Material:
Oberstoff, 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 245 g/m², Verstärkung, 100 % Nylon, ca. 195 g/m², Elastischer Einsatz, 95 % Polyester, 5 % Elastan, ca. 165 g/m²
Norm:
DIN EN ISO 6330
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,35*
€ 33,60*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,58*
€ 33,85*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,25*
€ 34,49*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,58*
€ 36,18*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 27,71*
€ 36,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6401048
ab € 24,22*
Ähnlich
Planam
6401052
ab € 24,17*
Ähnlich
Planam
6401056
ab € 24,25*
Ähnlich
Planam
6401060
ab € 24,17*
Ähnlich
Planam
6401064
ab € 26,50*
Ähnlich
Planam
6402024
ab € 24,25*
Ähnlich
Planam
64010110
ab € 24,11*
Ähnlich
Planam
6401024
ab € 24,16*
Ähnlich
Planam
6401025
ab € 24,29*
Ähnlich
Planam
6401026
ab € 24,19*
Ähnlich
Planam
6401028
ab € 24,18*
Ähnlich
Planam
6401090
ab € 24,23*
Ähnlich
Planam
6404024
ab € 24,27*
Ähnlich
Planam
6401102
ab € 24,22*
Ähnlich
Planam
6401110
ab € 24,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.