| |
|
| Artikel-Nr.: 281-402627673 Herst.-Nr.: 2095044 EAN/GTIN: 4030913059907 |
| |
|
| | |
| Warnschutz T-Shirt uni orange S. Erfrischend sicher. Hohe Temperaturen · schlechte Sicht · harte Arbeit – mit dem Warnschutz T-Shirt kein Problem! Es ist leicht und durch den hohen Baumwollanteil auf der Innenseite angenehm zu tragen.
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 230g/m² · Ärmellänge: 1/4 Arm · UV-Protect: 40 · UV-Zertifikat: UVS 064307 · verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL Weitere Informationen: | | Größe: | S | Farbe: | uni orange | Material: | 90 % Polyester, 10 % Baumwolle | Norm: | DIN EN ISO 20471:2013 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,25* | € 20,90* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 15,24* | € 21,41* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,95* | € 21,82* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,00* | € 21,96* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 17,49* | € 23,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|