Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Outdoor Hike Nr.3076 Gr.56 grau PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026277735
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3076056
EAN/GTIN:
     4030913964546
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Outdoor Hike Hose grau 56. Leicht und elastisch. Durch den Elastan-Anteil ist die Hike Hose super bequem – sowohl bei der Arbeit als auch bei der privaten Wandertour. Die dezenten Reflexapplikationen untermalen das sportliche Design.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 220g/m²
· verfügbare Größen: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
Weitere Informationen:
Größe:
56
Farbe:
grau
Material:
96 % Polyester, 4 % Elastan
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,40*
€ 31,50*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,67*
€ 34,09*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,66*
€ 34,37*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 24,90*
€ 34,62*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 28,20*
€ 37,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3070042
ab € 19,12*
Ähnlich
Planam
3075042
ab € 20,70*
Ähnlich
Planam
3076042
ab € 20,60*
Ähnlich
Planam
3076044
ab € 20,74*
Ähnlich
Planam
3076046
ab € 20,61*
Ähnlich
Planam
3076048
ab € 20,76*
Ähnlich
Planam
3076050
ab € 20,70*
Ähnlich
Planam
3076052
ab € 20,60*
Ähnlich
Planam
3076054
ab € 20,59*
Ähnlich
Planam
3076058
ab € 22,72*
Ähnlich
Planam
3076060
ab € 22,67*
Ähnlich
Planam
3076062
ab € 22,71*
Ähnlich
Planam
3076064
ab € 22,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.