Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Shorts Norit Nr.6460 Gr.XL schwarz/schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026298531
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6460056
EAN/GTIN:
     4030913965765
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Norit Damen Shorts schwarz/schwarz XL. Leichte Shorts für optimale Bewegungsfreiheit. Elastische Einsätze im Schritt und am Sattel sorgen für den perfekten Sitz und die nötige Bewegungsfreiheit. Das leichte Mischgewebe ist äußerst pflegeleicht und sehr angenehm zu tragen.

Weitere technische Eigenschaften:
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· PSA-Katergorie: I
· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
schwarz/schwarz
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,32*
€ 24,34*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,06*
€ 24,86*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,15*
€ 25,02*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,41*
€ 25,95*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,70*
€ 27,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6460052
ab € 17,20*
Ähnlich
Planam
6460040
ab € 17,33*
Ähnlich
Planam
6460044
ab € 17,36*
Ähnlich
Planam
6460048
ab € 17,21*
Ähnlich
Planam
6460060
ab € 17,28*
Ähnlich
Planam
6460064
ab € 18,94*
Ähnlich
Planam
6460068
ab € 18,95*
Ähnlich
Planam
6461040
ab € 17,30*
Ähnlich
Planam
6462040
ab € 17,29*
Ähnlich
Planam
6463040
ab € 17,31*
Ähnlich
Planam
6464040
ab € 17,27*
Ähnlich
Planam
6465040
ab € 17,29*
Ähnlich
Planam
6466040
ab € 17,22*
Ähnlich
Planam
6467040
ab € 17,32*
Ähnlich
Planam
6468040
ab € 17,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.