Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shorts Norit Nr.6450 Gr.4XL schwarz/schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026298598
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6450068
EAN/GTIN:
     4030913965147
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Norit Herren Shorts schwarz/schwarz 4XL. Leichte Shorts für optimale Bewegungsfreiheit. Elastische Einsätze im Schritt und am Sattel sorgen für den perfekten Sitz und die nötige Bewegungsfreiheit. Das leichte Mischgewebe ist äußerst pflegeleicht und sehr angenehm zu tragen.

Weitere technische Eigenschaften:
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· PSA-Katergorie: I
· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Größe:
4XL
Farbe:
schwarz/schwarz
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 4,79*
ab € 19,53*
€ 26,70*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,57*
€ 26,74*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,61*
€ 27,60*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,33*
€ 27,78*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 22,56*
€ 30,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6450060
ab € 17,67*
Ähnlich
Planam
6451040
ab € 17,66*
Ähnlich
Planam
6452040
ab € 17,82*
Ähnlich
Planam
6453040
ab € 17,68*
Ähnlich
Planam
6454040
ab € 17,66*
Ähnlich
Planam
6455040
ab € 17,71*
Ähnlich
Planam
6456040
ab € 17,67*
Ähnlich
Planam
6457040
ab € 17,76*
Ähnlich
Planam
6458040
ab € 17,64*
Ähnlich
Planam
6459040
ab € 17,67*
Ähnlich
Planam
6450044
ab € 17,72*
Ähnlich
Planam
6450048
ab € 17,67*
Ähnlich
Planam
6450052
ab € 17,70*
Ähnlich
Planam
6450056
ab € 17,75*
Ähnlich
Planam
6450060
ab € 17,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.