Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hybridjacke Norit Nr.6506 Gr.102 zink/schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026299008
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6506102
EAN/GTIN:
     4030913969329
Suchbegriffe:
Hybridjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
Norit Herren Hybridjacke zink/schwarz 102. Gut kombiniert. Die gelungene Kombination aus Polyester und Baumwolle lässt Sie gut aussehen und sorgt jederzeit für ein angenehmes Tragegefühl.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 245g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
102
Farbe:
zink/schwarz
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: softshell-jacke schwarz, soft shell jacke, softshell-jacke planam, Arbeitsjacke, Berufsbekleidung, Blouson, Bundjacke, Jacken
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,53*
€ 33,75*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,84*
€ 34,69*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 26,16*
€ 36,10*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 28,32*
€ 37,39*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 29,18*
€ 38,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6500024
ab € 24,75*
Ähnlich
Planam
6501024
ab € 24,66*
Ähnlich
Planam
6502024
ab € 24,53*
Ähnlich
Planam
6503024
ab € 25,52*
Ähnlich
Planam
6504024
ab € 24,52*
Ähnlich
Planam
6505024
ab € 24,62*
Ähnlich
Planam
6506024
ab € 24,60*
Ähnlich
Planam
6506025
ab € 24,62*
Ähnlich
Planam
6506026
ab € 24,61*
Ähnlich
Planam
6506027
ab € 24,54*
Ähnlich
Planam
6506028
ab € 24,69*
Ähnlich
Planam
6506029
ab € 24,60*
Ähnlich
Planam
6506042
ab € 24,68*
Ähnlich
Planam
6506044
ab € 24,55*
Ähnlich
Planam
6506046
ab € 24,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.