Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Stretchline Nr.6611 Gr.60 anth.PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026304435
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6611060
EAN/GTIN:
     4030913975696
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
PLANAM Stretchline Bundhose anthrazit 60. Funktionell · modern und bequem. Passend zur Bundjacke: Die Hose aus flexiblem Gewebe und mit dehnbarem Bund passt sich dem Träger ideal an · ohne einzuengen. In den großzügigen Taschen ist ausreichend Platz für Werkzeug · Stifte & Co.

Weitere technische Eigenschaften:
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: ZH020 167557
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 170389
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
60
Farbe:
anthrazit
Material:
64% Baumwolle / 33% Polyester / 3% Elastan
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam arbeitshose, berufshose, Arbeits-Hose, Bundhosen, Hose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,22*
€ 32,59*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,30*
€ 33,43*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,47*
€ 34,13*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,62*
€ 34,39*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 27,84*
€ 37,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6610024
ab € 22,09*
Ähnlich
Planam
6611024
ab € 22,03*
Ähnlich
Planam
6611025
ab € 22,08*
Ähnlich
Planam
6611026
ab € 22,06*
Ähnlich
Planam
6611027
ab € 22,07*
Ähnlich
Planam
6611028
ab € 22,13*
Ähnlich
Planam
6611029
ab € 22,22*
Ähnlich
Planam
6611042
ab € 22,10*
Ähnlich
Planam
6611044
ab € 22,08*
Ähnlich
Planam
6611046
ab € 22,21*
Ähnlich
Planam
6611048
ab € 22,12*
Ähnlich
Planam
6611050
ab € 22,02*
Ähnlich
Planam
6611052
ab € 22,13*
Ähnlich
Planam
6611054
ab € 22,13*
Ähnlich
Planam
6611056
ab € 24,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.