Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Stretchline Nr.6612 Gr.48 marine PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026304454
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6612048
EAN/GTIN:
     4030913975870
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
PLANAM Stretchline Bundhose marine 48. Funktionell · modern und bequem. Passend zur Bundjacke: Die Hose aus flexiblem Gewebe und mit dehnbarem Bund passt sich dem Träger ideal an · ohne einzuengen. In den großzügigen Taschen ist ausreichend Platz für Werkzeug · Stifte & Co.

Weitere technische Eigenschaften:
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: ZH020 167557
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 170389
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
48
Farbe:
marine
Material:
64% Baumwolle / 33% Polyester / 3% Elastan
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 22,16*
€ 29,89*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,15*
€ 30,63*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,28*
€ 31,25*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,34*
€ 31,47*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 25,46*
€ 34,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6610024
ab € 22,18*
Ähnlich
Planam
6611024
ab € 22,16*
Ähnlich
Planam
6612024
ab € 22,14*
Ähnlich
Planam
6612025
ab € 22,03*
Ähnlich
Planam
6612026
ab € 22,06*
Ähnlich
Planam
6612027
ab € 22,14*
Ähnlich
Planam
6612028
ab € 22,09*
Ähnlich
Planam
6612029
ab € 22,12*
Ähnlich
Planam
6612042
ab € 22,17*
Ähnlich
Planam
6612044
ab € 22,10*
Ähnlich
Planam
6612046
ab € 22,20*
Ähnlich
Planam
6612050
ab € 22,08*
Ähnlich
Planam
6612052
ab € 22,04*
Ähnlich
Planam
6612054
ab € 22,16*
Ähnlich
Planam
6612056
ab € 24,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.