Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Poloshirt Nr.2092 Gr.L uni gelb PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402635067
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2092052
EAN/GTIN:
     4030913059716
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Warnschutz Poloshirt uni gelb L. Modernes Design mit Rückstrahlwert. Auch im Sommer können die Sichtverhältnisse schlecht sein. Mit dem Warnschutz Poloshirt sind Sie praktisch angezogen – und sehen gut aus.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 230g/m²
· Ärmellänge: 1/4 Arm
· Geschlecht: Herrenbekleidung
· UV-Protect: 40
· UV-Zertifikat: UVS 064307
· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
uni gelb
Material:
90 % Polyester, 10 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 20471:2013 2
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,97*
€ 21,93*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,93*
€ 22,44*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,66*
€ 22,88*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,79*
€ 23,02*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 18,32*
€ 24,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2091044
ab € 15,94*
Ähnlich
Planam
2092044
ab € 15,99*
Ähnlich
Planam
2092048
ab € 15,95*
Ähnlich
Planam
2092056
ab € 15,94*
Ähnlich
Planam
2092060
ab € 15,85*
Ähnlich
Planam
2092064
ab € 17,55*
Ähnlich
Planam
2092068
ab € 17,50*
Ähnlich
Planam
2098044
ab € 15,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.