Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose MG 260 Nr.0825 Gr.26 grau PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402636628
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0825026
EAN/GTIN:
     4030913917276
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
MG 260 Bundhose grau 26. Widerstandsfähiger Arbeitsbegleiter. Die perfekte Arbeitshose ist bequem und strapazierfähig – beides vereint PLANAM dank der Gewebemischung aus Polyester und Baumwolle in der MG 260 Bundhose.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 260g/m²
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 065120
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
26
Farbe:
grau
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam arbeitshose, berufshose, Arbeits-Hose, Bundhosen, Hose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,32*
€ 20,30*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,04*
€ 20,32*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,73*
€ 20,75*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,72*
€ 20,91*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 16,11*
€ 22,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0820024
ab € 13,90*
Ähnlich
Planam
0821024
ab € 13,86*
Ähnlich
Planam
0822024
ab € 13,84*
Ähnlich
Planam
0823024
ab € 13,98*
Ähnlich
Planam
0824024
ab € 13,93*
Ähnlich
Planam
0825024
ab € 13,83*
Ähnlich
Planam
0825025
ab € 13,94*
Ähnlich
Planam
0825027
ab € 13,91*
Ähnlich
Planam
0825028
ab € 13,91*
Ähnlich
Planam
0825029
ab € 13,88*
Ähnlich
Planam
0825042
ab € 13,87*
Ähnlich
Planam
0825044
ab € 13,91*
Ähnlich
Planam
0825046
ab € 13,86*
Ähnlich
Planam
0825048
ab € 13,95*
Ähnlich
Planam
0825050
ab € 13,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.