Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Poloshirt Nr.2098 Gr.XXXL orange/grau PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402636937
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2098064
EAN/GTIN:
     4030913059815
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Warnschutz Poloshirt orange/grau XXXL. Außergewöhnlich leuchtend. Ein besonderes Kleidungsstück für Ihre Arbeit ist das PLANAM Warnschutz Poloshirt. Gerade der grau abgesetzte Kragen macht aus dem Oberteil einen echten Hingucker.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 230g/m²
· Ärmellänge: 1/4 Arm
· Geschlecht: Herrenbekleidung
· UV-Protect: 40
· UV-Zertifikat: UVS 064307
· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Größe:
XXXL
Farbe:
orange/grau
Material:
90 % Polyester, 10 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 20471:2013 2
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,95*
€ 24,63*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,63*
€ 24,65*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,40*
€ 25,11*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,48*
€ 25,28*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 20,16*
€ 27,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2091044
ab € 16,00*
Ähnlich
Planam
2092044
ab € 15,90*
Ähnlich
Planam
2098044
ab € 15,39*
Ähnlich
Planam
2098048
ab € 15,35*
Ähnlich
Planam
2098052
ab € 15,31*
Ähnlich
Planam
2098056
ab € 15,36*
Ähnlich
Planam
2098060
ab € 15,41*
Ähnlich
Planam
2098068
ab € 16,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.