Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4-Hose Plaline Nr.2555 Gr.4XL grün/schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402637319
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2555068
EAN/GTIN:
     4030913904924
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Plaline 3/4 Hose grün/schwarz 4XL. Knie bedeckt · Bein belüftet. Schwülwarme Tage und trotzdem möchten Sie nicht kniefrei arbeiten? Mit der ¾-Hose schlagen Sie zwei Fliegen mit einer Klappe: Komplett angezogen und ein gutes Körperklima.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 280g/m²
· Geschlecht: Herrenbekleidung
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 064178
· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Größe:
4XL
Farbe:
grün/schwarz
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,22*
€ 28,25*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,10*
€ 28,69*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,26*
€ 28,89*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,48*
€ 30,01*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 23,14*
€ 31,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2550040
ab € 18,32*
Ähnlich
Planam
2551040
ab € 18,36*
Ähnlich
Planam
2552040
ab € 18,26*
Ähnlich
Planam
2553040
ab € 18,37*
Ähnlich
Planam
2554040
ab € 18,35*
Ähnlich
Planam
2555040
ab € 18,34*
Ähnlich
Planam
2555044
ab € 18,37*
Ähnlich
Planam
2555048
ab € 18,29*
Ähnlich
Planam
2555052
ab € 18,35*
Ähnlich
Planam
2555056
ab € 18,30*
Ähnlich
Planam
2555060
ab € 18,25*
Ähnlich
Planam
2555064
ab € 20,12*
Ähnlich
Planam
2556040
ab € 18,34*
Ähnlich
Planam
2557040
ab € 18,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.