Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsjacke Food Nr.5310 Gr.64 reinweiß PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402637774
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5310064
EAN/GTIN:
     4030913075884
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Food Jacke
Food Herren Jacke reinweiß 64. Hygienisch und praktisch. Dafür sorgt zum einen die verdeckte Knopfleiste · zum anderen die Verstellmöglichkeit an den Ärmeln.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 280g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: ZHGO 047178
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 065120
· verfügbare Größen: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
64
Farbe:
reinweiß
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Norm:
DIN 10524, Angelehnt an die Empfehlung der HACCP
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,61*
€ 26,91*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,57*
€ 27,36*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,52*
€ 27,53*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,96*
€ 28,55*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 22,48*
€ 29,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5310042
ab € 17,77*
Ähnlich
Planam
5310044
ab € 17,71*
Ähnlich
Planam
5310046
ab € 17,85*
Ähnlich
Planam
5310048
ab € 17,83*
Ähnlich
Planam
5310050
ab € 17,83*
Ähnlich
Planam
5310052
ab € 17,73*
Ähnlich
Planam
5310054
ab € 17,73*
Ähnlich
Planam
5310056
ab € 19,56*
Ähnlich
Planam
5310058
ab € 19,59*
Ähnlich
Planam
5310060
ab € 19,61*
Ähnlich
Planam
5310062
ab € 19,64*
Ähnlich
Planam
5310090
ab € 17,75*
Ähnlich
Planam
5310094
ab € 17,76*
Ähnlich
Planam
5310098
ab € 17,77*
Ähnlich
Planam
5310102
ab € 17,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.