Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke Plaline Nr.2506 Gr.106 schiefer/schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402639066
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2506106
EAN/GTIN:
     4030913900902
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Plaline Bundjacke schiefer/schwarz 106. Strapazierfähig und atmungsaktiv. Beim Zupacken hält die Bundjacke was aus. Gerade an heißen Tagen bleiben Sie dank Rückenlüftung bestens klimatisiert.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 280g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 064178
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
106
Farbe:
schiefer/schwarz
Material:
65 % Polyester / 35 % Baumwolle
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 26,63*
€ 35,36*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,68*
€ 36,25*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 28,37*
€ 38,72*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 30,67*
€ 40,37*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 25,62*
€ 41,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2504024
ab € 25,84*
Ähnlich
Planam
2501024
ab € 25,79*
Ähnlich
Planam
2506102
ab € 25,83*
Ähnlich
Planam
2506110
ab € 25,74*
Ähnlich
Planam
2506024
ab € 25,65*
Ähnlich
Planam
2506025
ab € 25,84*
Ähnlich
Planam
2506026
ab € 25,69*
Ähnlich
Planam
2506027
ab € 25,63*
Ähnlich
Planam
2506028
ab € 25,62*
Ähnlich
Planam
2506029
ab € 25,73*
Ähnlich
Planam
2506042
ab € 25,77*
Ähnlich
Planam
2506044
ab € 25,62*
Ähnlich
Planam
2506046
ab € 25,76*
Ähnlich
Planam
2506048
ab € 25,80*
Ähnlich
Planam
2506050
ab € 25,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.