Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel LightStar 5323 Gr.37 schwarz/weiß/grau S3 SRC ESD RUNNEX


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4028201206
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     5323-37
EAN/GTIN:
     4031301047865
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach DIN EN ISO 20344:11 / 20345:211 / EN 61340-4-3:2001 · S3 SRC ESD · Obermaterial: hydrophobiertes Microfasermaterial, hydrophobiertes Textilmaterial · RUNNEX® Composite-Protection Überkappe · Durchtrittschutz, metallfrei · atmungsaktive, ganzflächige Einlegesohle zum Auswechseln (Synthetik mit Textilbezug) · atmungsaktives RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter · Gummisohle mit einer Phylon-Zwischensohle (schwarz/weiß), öl- und kraftstoffresistent, hitzebeständig bis ca. 200°C, nicht kreidend · Weite 10,5 · nach DGUV 112-191 · Einsatzschwerpunkt: Die S3 Sicherheitsschuhe garantieren einen maximalen Schutz, hohen Komfort, größte Stabilität und Schutz gegen Stürze durch Ausgleiten. Sie sind universell einsetzbar, wie z. B. in der Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche. ESD-Schuhe verhindern zuverlässig die elektrische Aufladung seines Trägers. Die Schaden verursachende Entladung (Electric Static Discharge ESD) wird dadurch an sensiblen Arbeitsplätzen wie z. B. in Laboratorien, Elektronikindustrie oder Forschungsinstituten unterbunden

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Composite-Protection
· Zwischensohle: Phylon
· Materialzusammensetzung: Obermaterial: hydrophobiertes Microfasermaterial, hydrophobiertes Textilmaterial, abriebfestes Spitzenschutzmaterial, Futter: RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter, Fersenfutter: RUNNEX® SOFTtouch, Sohle: Gummi-Laufsohle mit Phylon-Zwischensohle, Dämpfung: RUNNEX® Phylon-Zwischensohle, Zehenschutzkappe: RUNNEX® Composite-Protection, Durchtritthemmung: metallfrei, Fußbett: ganzflächige Einlegesohle, Plus: metallfrei, Passende Fußbetten: 5400 RUNNEX® Ersatzfußbetten, 5401 RUNNEX® Ersatzfußbetten
· Normen: EN 20345:2011 S3, EN 61340-4-3:2001, DGUV112-191
Weitere Informationen:
Größe:
37
Farbe:
schwarz/weiß/grau
Material:
Mikrofaser/Textil
Norm:
EN ISO 20344/20345
Schuhweite:
10,5
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
Ausführung:
DGUV 112-191
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,04*
€ 70,36*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 53,30*
€ 70,69*
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 51,95*
€ 70,96*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,69*
€ 84,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 70,06*
€ 83,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 65,93*
€ 78,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 62,41*
€ 74,27
pro Paar
ab 500 Paar
€ 53,30*
€ 63,43
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.