Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damensicherheitsschuh GirlStar 5382 Gr.42 schwarz/weiß S3 SRC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4028261464
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     5382-42
EAN/GTIN:
     4031301053712
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
S3-Damen-ESD-Sicherheitshalbschuhe GirlStar schwarz/weiß Weite 7 EN ISO 20345 · Rutschhemmung SRC Gummilaufsohle mit Phylon-Zwischensohle metallfreie Durchtritthemmung AIRSTREAM-Funktionsfutter Damen-ESD S3-Sicherheitshalbschuhe natürlich EN 20345:2011 geprüft: - hydrophobiertes Glattleder - gepolsterte Lasche · gepolsterte Ferse und Schaftabschluss - RUNNEX® SOFTtouch Fersenfutter - metallfreie Durchtritthemmung - Gummilaufsohle mit Phylon-Zwischensohle · Rutschhemmung SRC - modisches Design und ergonomische Form - Schuhweite 7 für hohen Tragekomfort - verfügbar bis Größe 42 - ESD-fähig - gefertigt auf Damenleisten · für eine optimale Passform. Für Frauenfüße entwickelt · auf reinen Damenleisten gefertigt: Der RUNNEX® GirlStar S3-Halbschuh mit ESD-Ausstattung ist klassisch · sportiv und gleichzeitig super bequem. Der perfekte Damen-Sicherheitsschuh · natürlich EN 20345:2011 geprüft. Klassisch · sportliches Styling · ergänzt um hohen Tragekomfort. Der aus hydrophobierten Glattledern gefertigte Sicherheitshalbschuh ist zudem mit atmungsaktiven RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter ausgestattet. Die Zehenschutzkappe aus Stahl und die metallfreie Durchtritthemmung bieten optimalen Schutz. Rutschfesten Stand nach SRC bietet die Gummi/Phylon-Sohle. Der RUNNEX® GirlStar Artikel 5382 vermittelt ein angenehm · entspanntes Tragegefühl und ist ein wertvoller · passiver Beitrag zu mehr Sicherheit! Die Damen-Sicherheitshalbschuhe sind verfügbar in den Größen 35-42. · Einsatzgebiete: Industrie, Handwerk, ESD-Arbeitsplätze, Innen- und Außenbereiche

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Zwischensohle: ruNNex® Phylon
· Materialzusammensetzung: Obermaterial: hydrophobiertes Glattleder, Futter: RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter, Fersenfutter: RUNNEX® SOFTtouch, Sohle: Gummi-Laufsohle mit Phylon-Zwischensohle, Dämpfung: RUNNEX® Phylon-Zwischensohle, Zehenschutzkappe: RUNNEX® Steel-Protection, Durchtritthemmung: metallfrei, Fußbett: ganzflächige Einlegesohle
· Normen: EN 20345:2011 S3, EN 61340-4-3:2001
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
schwarz/weiß
Material:
Glattleder
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
7
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,80*
€ 57,52*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 43,13*
€ 57,79*
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 42,03*
€ 57,99*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 57,79*
€ 68,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 57,20*
€ 68,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 54,51*
€ 64,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 51,00*
€ 60,69
pro Paar
ab 20 Paar
€ 49,58*
€ 59,00
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 43,13*
€ 51,32
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.