Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh SportStar 5109 Gr.40 schwarz/blau S1P SRC ESD PES RUNNEX


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4028264373
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     5109-40
EAN/GTIN:
     4031301055006
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
S1P ESD-Sicherheitshalbschuhe SportStar schwarz/blau Weite 10 1/2 EN ISO 20345:2011,Rutschhemmung:SRC 2-Dichten PU/PU-Sohle RUNNEX® SOFT PU-Zwischensohle AIRSTREAM-Funktionsfutter ESD S1P-Sicherheitshalbschuhe: - gestrickter Schaft aus hochwertigem Polyestergewebe - modische Schaftapplikationen und TPU-Kappen- und Fersenschutz - gepolsterte Lasche · gepolsterte Ferse und Schaftabschluss - RUNNEX® SOFTtouch Fersenfutter - 2-Dichten PU-Sohle · Rutschhemmung SRC - metallfreie Durchtritthemmung - modisches Design und ergonomische Form - Schuhweite 10 ½ für hohen Tragekomfort - verfügbar bis Größe 48 - ESD-fähig. Der RUNNEX® SportStar S1P-Halbschuh mit ESD-Fähigkeit ist sportiv · modisch · und gleichzeitig super bequem. Der perfekte Sicherheitsschuh. Modernes · sportliches Styling · ergänzt um hohen Tragekomfort. Die Zehenschutzkappe aus Stahl und der hochwertig gestrickte Schaft mit TPU-Kappen- und Fersenschutz sorgen für optimalen Schutz des Trägers. Mit der PU-Laufsohle und der RUNNEX® SOFT PU-Zwischensohle ist man auf allen Untergründen gut und sicher unterwegs. . Der RUNNEX® SportStar Artikel 5109 vermittelt ein angenehmes · entspanntes Tragegefühl und ist ein wertvoller · passiver Beitrag zu mehr Sicherheit! Die Sicherheitshalbschuhe sind verfügbar in den Größen 36-48.

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Steel-Protection
· Zwischensohle: PU
· Materialzusammensetzung: Obermaterial: Knit-Technologie, praktisch nahtlos verarbeitetes Strickmaterial aus Polyestergewebe, TPU-Kappen- und Fersenschutz, Futter: RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter, Fersenfutter: RUNNEX® SOFTtouch, Sohle: farbige PU-Laufsohle mit schwarzer PU-Zwischensohle, Dämpfung: RUNNEX® SOFT PU-Zwischensohle, Zehenschutzkappe: RUNNEX® Steel-Protection, Durchtritthemmung: metallfrei, Fußbett: ganzflächige Einlegesohle
· Normen: EN 20345:2011 S1P, EN 61340-4-3:2001
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
schwarz/blau
Material:
Polyester
Norm:
EN ISO 20344/20345
Schuhweite:
10,5
Schutzklasse:
S1P SRC ESD
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
10
€ 5,99*
ab € 31,46*
€ 42,35*
1 Tag
3
€ 5,95*
ab € 31,58*
€ 42,39*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,53*
€ 42,61*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 34,90*
€ 46,61*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 34,19*
€ 47,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 46,61*
€ 55,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 45,91*
€ 54,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 42,93*
€ 51,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 40,43*
€ 48,11
pro Paar
ab 20 Paar
€ 39,49*
€ 46,99
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 34,90*
€ 41,53
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.