Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damensicherheitsschuh GirlStar 5180 Gr.42 schwarz/pink S1P SRC EN 20344/EN 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4028282143
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     5180-42
EAN/GTIN:
     4031301059561
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345 · S1P SRC · Obermaterial: ruNNex® Knit-Technologie: praktisch nahtlos verarbeitetes Strickmaterial aus Polyestergewebe · RUNNEX® Composite-Protection Stahlkappe, metallfrei · Gummi-Laufsohle (pink), mit Phylon-Zwischensohle (schwarz), öl- und kraftstoffresistent, hitzebeständig bis ca. 200°C, nicht kreidend · gepolsteter Schaftrand · gepolsterte Lasche · atmungsaktive, ganzflächige Einlegesohle zum Auswechseln · Weite 7 · Einsatzschwerpunkt: Die Sicherheitsschuhe garantieren hohen Komfort, größte Stabilität und Schutz gegen Stürze durch Ausgleiten. Sie sind universell einsetzbar, wie z. B. in der Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Kunststoff
· Zwischensohle: Phylon
· Materialzusammensetzung: Obermaterial: RUNNEX® Knit-Technologie, praktisch nahtlos verarbeitetes Strickmaterial aus Polyestergewebe, TPU-Kappen- und Fersenschutz, Futter: RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter, Fersenfutter: RUNNEX® SOFTtouch, Sohle: Gummi-Laufsohle mit Phylon-Zwischensohle, Dämpfung: RUNNEX® Phylon-Zwischensohle, Zehenschutzkappe: RUNNEX® Composite-Protection, Durchtritthemmung: metallfrei, Fußbett: ganzflächige Einlegesohle, Plus: metallfrei
· Normen: EN 20345:2011 S1P
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
schwarz/pink
Material:
ruNNex® Knit-Technologie
Norm:
EN ISO 20344/EN ISO 20345
Schuhweite:
7
Schutzklasse:
S1P SRC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,18*
€ 50,02*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 36,04*
€ 50,25*
Lager 281
1
€ 5,50*
ab € 38,12*
€ 51,56*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 51,56*
€ 61,36
pro Paar
ab 2 Paar
€ 50,94*
€ 60,62
pro Paar
ab 5 Paar
€ 48,50*
€ 57,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 45,83*
€ 54,54
pro Paar
ab 20 Paar
€ 43,94*
€ 52,29
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 38,12*
€ 45,36
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.