Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel TeamStar 5312 Gr.37 schwarz/rot S3 SRC ESD EN 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4028287549
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     5312-37
EAN/GTIN:
     4031301058748
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach DIN EN ISO 20345:211 / EN 61340-4-3:2001 · S3 SRC ESD · Obermaterial: hydrophobiertes Microfasermaterial, hydrophobiertes Textilmaterial · RUNNEX® Alu-Protection Überkappe · atmungsaktive, ganzflächige Einlegesohle zum Auswechseln aus Poliyou® · RUNNEX® SPORTY-Funktionsfutter · PU-Laufsohle (rot), mit PU-Zwischensohle (schwarz), öl- und kraftstoffresistent, hitzebeständig bis ca. 130°C, nicht kreidend · Weite 11 · Einsatzschwerpunkt: Die Sicherheitsschuhe garantieren hohen Komfort, größte Stabilität und Schutz gegen Stürze durch Ausgleiten. Sie sind universell einsetzbar, wie z. B. in der Industrie, Handwerk, ESD-Arbeitsplätze, Innenbereiche

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Aluminium
· Zwischensohle: PU
· Materialzusammensetzung: Obermaterial: hydrophobiertes Microfasermaterial, hydrophobiertes Textilmaterial, abriebfestes Spitzenschutzmaterial, Futter: RUNNEX® SPORTY-Funktionsfutter, Fersenfutter: RUNNEX® SOFTtouch, Sohle: farbige PU-Laufsohle mit schwarzer PU-Zwischensohle, Dämpfung: RUNNEX® EVA-Dämpfungssystem, Zehenschutzkappe: RUNNEX® Alu-Protection, Durchtritthemmung: metallfrei, Fußbett: ganzflächige Einlegesohle aus Poliyou®, Passende Fußbetten: 5405 RUNNEX® Ersatzfußbetten aus Poliyou®
· Normen: EN 20345:2011 S3, EN 61340-4-3:2001, DGUV112-191
Weitere Informationen:
Größe:
37
Farbe:
schwarz/rot
Material:
Mikrofaser/Textil
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 51,75*
€ 68,61*
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 50,57*
€ 69,33*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 68,61*
€ 81,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 67,36*
€ 80,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,24*
€ 76,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 60,98*
€ 72,57
pro Paar
ab 20 Paar
€ 58,53*
€ 69,65
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 51,75*
€ 61,58
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.