Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssandale TeamStar 5106 Gr.36 schwarz/silber Mikrofaser/Textil


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402829302
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     5106-36
EAN/GTIN:
     4031301030317
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
S1-ESD-Sicherheitsklettsandalen TeamStar schwarz/silber Weite 11 EN ISO 20345:2011,Rutschhemmung:SRC 2-Dichten PU/PU-Sohle EVA-Dämpfungssystem AIRSTREAM-Funktionsfutter ESD S1- Sicherheitsklettsandalen: - hochwertige Microfaser - Klettverschlüsse und Fersenschlaufe für den bequemen Einstieg - modische Schaftapplikationen und Sicherheitsreflektoren - gepolsterte Lasche · gepolsterte Ferse und Schaftabschluss - 2-Dichten PU/PU-Sohle · Rutschhemmung SRC - modisches Design und ergonomische Form - lederfreie Ausstattung · daher für Lederallergiker geeignet - Schuhweite 11 für hohen Tragekomfort - verfügbar bis Größe 48 - zertifiziert für orthopädische Einlagen - ESD-fähig. Die RUNNEX® TeamStars S1-Sandale mit ESD-fähigkeit ist extrem leicht · bietet aber vollen Schutz · wenn es darauf ankommt. Das perfekte Outfit · auch wenn die Temperaturen mal steigen. Bequemer Einstieg dank Klettverschlüssen und Fersenschlaufe. Die Zehenschutzkappe aus Aluminium und die hochwertige Microfaser sorgen für optimalen Schutz des Trägers. Mit der bewährten PU/PU-Sohle mit integrierten RUNNEX® EVA-Dämpfungssystem ist man auf allen Untergründen gut und sicher unterwegs. . Der RUNNEX® TeamStar Artikel 5106 vermittelt ein angenehmes · entspanntes Tragegefühl und ist ein wertvoller · passiver Beitrag zu mehr Sicherheit! Die Sicherheitsklettsandalen sind verfügbar in den Größen 36-48 und sind für orthopädische Einlagen zertifiziert. · Einsatzgebiete: Industrie, Handwerk, Lager, Logistik, Trockenbereiche, ESD-Arbeitsplätze

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Aluminium
· Materialzusammensetzung: Obermaterial: Microfasermaterial, Textileinsätze, Futter: RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter, Fersenfutter: RUNNEX® SOFTtouch, Sohle: 2-Dichten PU/PU-Sohle, Dämpfung: RUNNEX® EVA-Dämpfungssystem, Zehenschutzkappe: RUNNEX® Alu-Protection, Fußbett: ganzflächige Einlegesohle, Passende Fußbetten: 5400 RUNNEX® Ersatzfußbetten, 5401 RUNNEX® Ersatzfußbetten
· Normen: EN 20345:2011 S1, EN 61340-5-1:2016, DGUV112-191
Weitere Informationen:
Größe:
36
Farbe:
schwarz/silber
Material:
Mikrofaser/Textil
Norm:
EN ISO 20345/EN 61340
PSA-Kategorie:
S1
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1 SRA ESD
Ausführung:
Klettverschluss, DGUV 112-191
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 46,49*
€ 62,12*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 45,00*
€ 62,20*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,76*
€ 73,24*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 62,12*
€ 73,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 61,38*
€ 73,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,00*
€ 69,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,25*
€ 65,75
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,78*
€ 62,81
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 46,49*
€ 55,32
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.