Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh TeamStar Gr.39 blau/weiß S1 SRC ESD EN 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4028307439
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     5104-39
EAN/GTIN:
     4062899062565
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
S1 ESD-Sicherheitshalbschuhe FlexStar blau/weiß EN 61340-4-3,Weite 11 EN ISO 20345:2011,Rutschhemmung:SRC blaue PU-Laufsohle mit weißer PU-Zwischensohle RUNNEX® activeBumper RUNNEX® Sporty-Funktionsfutter ESD S1-Sicherheitshalbschuhe natürlich EN 20345:2011 geprüft: - atmungsaktives Mesh mit TPU-Besätzen im Kappen- und Fersenbereich - gepolsterte Lasche · gepolsterte Ferse und Schaftabschluss - RUNNEX® SPORTY-Funktionsfutter - Fersenfutter aus RUNNEX® SOFTtouch - blaue PU-Laufsohle mit weißer PU-Zwischensohle · Rutschhemmung SRC - RUNNEX® activeBumper · Fersen- und Vorfußdämpfung aus VESTAMID® PEBA-Schaum von EVONIK - ganzflächige Einlegesohle aus Poliyou® - Schuhweite 11 für hohen Tragekomfort - verfügbar bis Größe 48 - geeignet nach DGUV 112-191 (zertifiziert für orthopädische Einlagen) - geringes Gewicht - ESD-fähig. Der RUNNEX® FlexStar S1-Halbschuh mit ESD-Ausstattung · ein Modell der RUNNEX® activeBumper Serie der neuesten Generation. Er gefällt durch zeitlose Optik und hervorragenden Tragekomfort. Perfekt für unbeschwerte Arbeitstage · natürlich EN 20345:2011 geprüft. Das atmungsaktive Mesh und die TPU-Besätze im Kappen- und Fersenbereich bieten optimalen Schutz. Das SPORTY-Funktionsfutter und das Fersenfutter aus SOFTtouch-Material sorgen für ein perfektes Schuhklima. Die S1-Halbschuhe haben eine stabile Alu-Protection Kappe integriert zum Schutz der Zehen. Das Highlight aber ist die 2-Dichten PU/PU-Sohle mit RUNNEX® activeBumper · Fersen- und Vorfußdämpfung aus VESTAMID® PEBA-Schaum von EVONIK. RUNNEX® activeBumper garantiert beste Dämpfungseigenschaften sowohl im Fersen- als auch im Vorfußbereich. Der VESTAMID® PEBA-Schaum von EVONIK hat eine deutlich höhere Energierückgabe als vergleichbare Materialien und man ist auf allen Untergründen gut und sicher unterwegs. Der RUNNEX® FlexStar Artikel 5104 vermittelt ein angenehm · leichtes Tragegefühl und ist ein wertvoller · passiver Beitrag zu mehr Sicherheit! Die Sicherheitshalbschuhe sind mit einer ganzflächigen Einlegesohle aus Poliyou® ausgestattet. Verfügbar sind diese Highlights der RUNNEX®-Kollektion in den Größen 36-48. Der Artikel ist für orthopädische Einlagen gemäß DGUV Regel 112-191 zertifiziert. · Einsatzgebiete: Trockenbereiche, Industrie, Handwerk, Logistik, ESD-Arbeitsplätze

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Alu-Protection
· Zwischensohle: PU
· Materialzusammensetzung: Obermaterial: Atmungsaktives Mesh mit TPU-Besätzen im Kappen- und Fersenbereich, Futter: RUNNEX® SPORTY-Funktionsfutter, Fersenfutter: RUNNEX® SOFTtouch, Sohle: blaue PU-Laufsohle mit weißer PU-Zwischensohle, Dämpfung: RUNNEX® activeBumper, Fersen- und Vorfußdämpfung aus VESTAMID® PEBA-Schaum von EVONIK, Zehenschutzkappe: RUNNEX® Alu-Protection, Einlegesohle: ganzflächige Einlegesohle aus Poliyou®
· Normen: EN 20345:2011 S1, EN 61340-5-1:2016
Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
blau/weiß
Material:
Mesh mit TPU-Besätzen
Norm:
EN 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1 SRC ESD
Ausführung:
DGUV 112-191
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,09*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 69,05*
€ 82,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 67,77*
€ 80,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,67*
€ 76,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,57*
€ 73,27
pro Paar
ab 500 Paar
€ 52,09*
€ 61,99
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.