Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegesohle activeComfort high Gr.35 schwarz/rot RUNNEX


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4028371333
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     5408-35
EAN/GTIN:
     4062899082105
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
Semi-orthopädische Einlegesohle activeComfort high Titan X-MAX Cushion mit Textilbezug schwarz/rot Größen 35-52 EN ISO 20345:2011 antistatisch gute Dämpfungseigenschaften hohe Atmungsaktivität Rückstelleffekt gute Feuchtigkeitsabgabe und -aufnahme leicht und umweltfreundlich Semi-orthopädische Einlegesohle aus Titan X-MAX Cushion mit Textilbezug. Verfügbare RUNNEX Serien: TeamStars · FlexStars. Geeignet für ESD Sicherheitsschuhe. Farbe: schwarz / rot. Konform mit EN ISO 20345:2011. Antistatische Ausführung mit guten Dämpfungseigenschaften · hoher Atmungsaktivität und Rückstelleffekt. Die gute Feuchtigkeitsabgabe und -aufnahme bietet zusätzlichen Komfort. Die Sohle ist leicht und umweltfreundlich. Zur effektiven Stoßdämpfung bei einem zu hohen Längsgewölbe. . Ihre Füße sind Tag für Tag höchsten Belastungen ausgesetzt. Kein Wunder · wenn sie abends ermüdet sind und schmerzen! Semiorthopädische Einlegesohlen können helfen: Sie wirken vorbeugend · unterstützen die Bewegung aktiv und dämpfen die Stoßbelastung bei jedem Schritt. RUNNEX® activeComfort ist für Schuhgrößen von 35 bis 52 und individuell passend in drei Ausführungen für hohes · mittleres und flaches Fußgewölbe erhältlich. So bleiben ihre Füße länger fit und leistungsfähig! · Einsatzgebiete: Einsetzbar in allen RUNNEX-Schuhmodellen der Serien TeamStars und FlexStars.

Weitere technische Eigenschaften:
· Materialzusammensetzung: Titan X-MAX Cushion mit Textilbezug
· Normen: EN 20345:2011
Weitere Informationen:
Größe:
35
Farbe:
schwarz/rot
Weitere Suchbegriffe: Flachsenkel, Kordelsenkel, Schnürsenkel, flachsenkel, Einlage, Schuhzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,82*
€ 8,73*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 5,85*
€ 8,77*
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 5,68*
€ 8,78*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,77*
€ 10,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 8,61*
€ 10,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,02*
€ 9,54
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,69*
€ 9,15
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,41*
€ 8,82
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,85*
€ 6,96
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.