Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegesohle activeFit wide Gr.42 schwarz/blau RUNNEX


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4028371383
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     5412-42
EAN/GTIN:
     4062899083935
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
Einlegesohle activeFit-Mehrweitensystem wide Titan X-MAX Cushion mit Textilbezug schwarz/blau Größen 35-52 EN ISO 20345:2011 antistatisch gute Dämpfungseigenschaften hohe Atmungsaktivität Rückstelleffekt gute Feuchtigkeitsabgabe und -aufnahme leicht und umweltfreundlich Einlegesohle RUNNEX® activeFit-Mehrweitensystem wide. Material: Titan X-MAX Cushion mit Textilbezug. Geeignet für ESD Sicherheitsschuhe. Farbe: schwarz / blau. Konform mit EN ISO 20345:2011. Antistatische Ausführung mit guten Dämpfungseigenschaften · hoher Atmungsaktivität und Rückstelleffekt. Die gute Feuchtigkeitsabgabe und -aufnahme bietet zusätzlichen Komfort. Die Sohle ist leicht und umweltfreundlich. Jeder Fuß ist anders und muss täglich Höchstleistungen vollbringen. Das RUNNEX ®-Mehrweitensystem bietet seinen Trägern die Möglichkeit · ausgewählte Modelle an die individuellen Fußeigenschaften anzupassen · um so die Herausforderungen im Arbeitsalltag besser zu meistern. Für Träger mit breiten oder schmalen Füßen sind diese Modelle auch in WIDE oder SLIM lieferbar und bieten so noch mehr Tragekomfort. · Einsatzgebiete: Einsetzbar in den RUNNEX-Schuhmodellen TeamStars 5309, 5310, 5313 und 5314, sowie in den Modellen 5178 und 5370 der Serie FlexStars.

Weitere technische Eigenschaften:
· Materialzusammensetzung: Titan X-MAX Cushion mit Textilbezug
· Normen: EN 20345:2011
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
schwarz/blau
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,75*
€ 6,40*
8 Tage
5
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 47,30*
€ 64,68*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 49,64*
€ 65,56*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,56*
€ 78,0164
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,27*
€ 74,1013
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,57*
€ 70,8883
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,69*
€ 67,4611
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 52,73*
€ 62,7487
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 49,64*
€ 59,0716
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 4,964* pro Paar)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.