Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trekkingstiefel Rocco DogWalker Gr.46 braun Fettleder BAAK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4030198037
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     1029-46
EAN/GTIN:
     4031783074335
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Der Spezialist für den Hundespaziergang bei jedem Wetter! Größe 36–47 · Schaft aus hochwertigem · hydrophobierten · pflegeleichten Fettleder · 100% wasserdicht · winddicht und atmungsaktiv durch Sympatexmembrane® · robuste Vibram-Nitril-Trekking-Laufsohle.

Weitere technische Eigenschaften:
· Einlegesohle sonstige: anatomisch geformte ganze Einlegesohle
· Geschlecht (Schuhe): Unisex
· Gewicht bei Größe 42 [g]: 680
· Größenbereich bis: 47
· Größenbereich von: 36
· Laufsohle: Gummi
· Produktserie: Baak® DogWalker
· Schuhform: Stiefel wadenhoch
· Schuhtyp: Lederschuh
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
braun
Material:
Fettleder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,59*
€ 132,92*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,42*
€ 132,93*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,44*
€ 132,97*
Frei Haus
ab € 110,44*
€ 137,62*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,01*
€ 142,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 142,29*
€ 169,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 139,97*
€ 166,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 136,76*
€ 162,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 125,02*
€ 148,77
pro Paar
ab 500 Paar
€ 114,01*
€ 135,67
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
1029
ab € 106,03*
Ähnlich
Baak
1029
ab € 106,19*
Ähnlich
Baak
1029
ab € 106,17*
Ähnlich
Baak
1029
ab € 105,88*
Ähnlich
Baak
1029
ab € 106,45*
Ähnlich
Baak
1029
ab € 105,60*
Ähnlich
Baak
1029
ab € 105,76*
Ähnlich
Baak
1029
ab € 105,65*
Ähnlich
Baak
1029
ab € 105,55*
Ähnlich
Baak
1029
ab € 105,73*
Ähnlich
Baak
1029
ab € 105,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.