Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterschnürstiefel Rocky DogWalker Gr.42 braun Fettleder BAAK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4030198040
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     1023-42
EAN/GTIN:
     4031783070191
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Wohlig-warmer Laufkomfort beim Hundespaziergang im Winter! Größen 36–47 · Schaft aus hochwertigem · hydrophobierten · pflegeleichten Fettleder · 100 % wasserdicht winddicht und atmungsaktiv durch Sympatexmembrane® optimale Kälteisolierung extrem leicht, robuste Vibram-Nitril-Laufsohle.

Weitere technische Eigenschaften:
· Einlegesohle sonstige: anatomisch geformte ganze Einlegesohle
· Geschlecht (Schuhe): Unisex
· Gewicht bei Größe 42 [g]: 660
· Größenbereich bis: 47
· Größenbereich von: 36
· Laufsohle: Gummi
· Obermaterial sonstige: hydrophobiertes Fettleder
· Produktserie: Baak® DogWalker
· Schuhform: Stiefel wadenhoch
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
braun
Material:
Fettleder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,57*
€ 145,24*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,23*
€ 145,25*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,84*
€ 145,54*
Frei Haus
ab € 122,04*
€ 150,96*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,78*
€ 155,28*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 155,28*
€ 184,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 152,78*
€ 181,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 149,96*
€ 178,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 134,70*
€ 160,29
pro Paar
ab 500 Paar
€ 125,78*
€ 149,68
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
1023
ab € 116,20*
Ähnlich
Baak
1023
ab € 116,21*
Ähnlich
Baak
1023
ab € 116,20*
Ähnlich
Baak
1023
ab € 115,96*
Ähnlich
Baak
1023
ab € 116,56*
Ähnlich
Baak
1023
ab € 116,80*
Ähnlich
Baak
1023
ab € 116,17*
Ähnlich
Baak
1023
ab € 116,18*
Ähnlich
Baak
1023
ab € 116,33*
Ähnlich
Baak
1023
ab € 115,97*
Ähnlich
Baak
1023
ab € 116,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.