Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trekkingstiefel Lucky DogWalker Gr.42 braun Leder BAAK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4030198118
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     1021-42
EAN/GTIN:
     4031783069942
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Fester Halt beim Hundespaziergang! Größen 36–47 · Schaft aus hochwertigem Nubukleder · 100 % wasserdicht · winddicht und atmungsaktiv durch Sympatexmembrane® · besondere Konstruktion zur Stabilisierung von Sprunggelenk und Ferse, abriebfestes · griffiges und rutschhemmendes Sohlenprofil.

Weitere technische Eigenschaften:
· Einlegesohle sonstige: anatomisch geformte ganze Einlegesohle
· Geschlecht (Schuhe): Unisex
· Gewicht bei Größe 42 [g]: 575
· Größenbereich bis: 47
· Größenbereich von: 36
· Laufsohle: Gummi
· Obermaterial sonstige: hochwertiges Nubukleder
· Produktserie: Baak® DogWalker
· Schuhform: Stiefel knöchelhoch
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
braun
Material:
Nubukleder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,79*
€ 99,56*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,47*
€ 99,57*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,16*
€ 99,80*
€ 3,19*
ab € 81,21*
€ 102,98*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,68*
€ 106,59*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 106,59*
€ 126,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 106,21*
€ 126,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 102,10*
€ 121,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 99,33*
€ 118,20
pro Paar
ab 500 Paar
€ 84,68*
€ 100,77
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
1021
ab € 78,56*
Ähnlich
Baak
1021
ab € 78,83*
Ähnlich
Baak
1021
ab € 78,82*
Ähnlich
Baak
1021
ab € 78,69*
Ähnlich
Baak
1021
ab € 78,40*
Ähnlich
Baak
1021
ab € 78,61*
Ähnlich
Baak
1021
ab € 78,45*
Ähnlich
Baak
1021
ab € 78,49*
Ähnlich
Baak
1021
ab € 78,44*
Ähnlich
Baak
1021
ab € 78,55*
Ähnlich
Baak
1021
ab € 78,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.