Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
ESD-Sicherheitsschuhe
>
Artikel
Sicherheitsschuh Herby Gr.45N (11) schwarz/blau S1 SRC ESD EN20345
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
281-4030237232
Hersteller:
Baak
Herst.-Nr.:
7008N-45
EAN/GTIN:
4031783088226
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
2-Weiten-System · EN ISO 20345 S1 SRC ESD · Microfaser mit Belüftungsfenster · Textilfutter · Baak ESD Softstep-Einlegesohle · Baak® go&relax System zum fußgerechten Abknicken · PU/PU-Sohle mit Baak-Flexzone · Baak Aluminium-Flexkappe · Größe 36-47 in Weite N (11) · Größe 39-50 in Weite XW (13) · DGUV Regel 112-191
Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Aluminium
· Einlegesohle sonstige: BAAK ESD-Softstep Einlegesohle
· Gewicht bei Größe 42 [g]: 515
· Größenbereich bis: 50
· Größenbereich von: 36
· Laufsohle: PU/PU
· Passform: normal
· Produktbeurteilung: Standard
· Schuhform: Halbschuh
· Schuhtyp: Mikrofaserschuh
· Weitere Verstärungen: Hinterkappe
Weitere Informationen:
Größe:
45
Farbe:
schwarz/blau
Material:
Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
N (11)
Schutzklasse:
S1 SRC
Ausführung:
DGUV 112-191
... >
Arbeitskleidung, Schutzbekleidung
>
Fußschutz
>
Sicherheitshalbschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
ESD-Sicherheitsschuhe
,
Halbschuhe
,
Herren-Halbschuhe
,
Herrenhalbschuhe
,
Herrenschuhe
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
esd-halbschuhe 45 s1
,
antistatik schuhe
,
antistatik-schuhe schwarz
,
Sicherheitsschuhe S1
,
Sicherheitsschuhe S1P
,
Sicherheitsschuhe S2
,
Sicherheitsschuhe S3
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 362
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 55,49*
€ 72,45*
Lager 79DAC
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,50*
€ 72,46*
Lager 260
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,62*
€ 72,61*
Lager 281
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 59,66*
€ 77,34*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 60,72*
€ 78,60*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 77,34*
€ 92,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,85*
€ 90,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,07*
€ 83,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,62*
€ 81,66
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,66*
€ 71,00
pro Paar
Lagerstand:
Lager 281
Versand:
Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 281
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak Halbschuh Herby Gr. 36 N 7008 N/36
Baak
7008 N-36 N
ab € 55,46*
Ähnlich
Baak Halbschuh Herby Gr. 37 N 7008 N/37
Baak
7008 N-37 N
ab € 55,49*
Ähnlich
Baak Halbschuh Herby Gr. 38 N 7008 N/38
Baak
7008 N-38 N
ab € 55,47*
Ähnlich
Baak Halbschuh Herby Gr. 39 N 7008 N/39
Baak
7008 N-39 N
ab € 55,55*
Ähnlich
Baak Halbschuh Herby Gr. 40 N 7008 N/40
Baak
7008 N-40 N
ab € 55,43*
Ähnlich
Baak Halbschuh Herby Gr. 41 N 7008 N/41
Baak
7008 N-41 N
ab € 55,51*
Ähnlich
Baak Halbschuh Herby Gr. 42 N 7008 N/42
Baak
7008 N-42 N
ab € 55,52*
Ähnlich
Baak Halbschuh Herby Gr. 43 N 7008 N/43
Baak
7008 N-43 N
ab € 55,55*
Ähnlich
Baak Halbschuh Herby Gr. 44 N 7008 N/44
Baak
7008 N-44 N
ab € 55,49*
Ähnlich
Baak Halbschuh Herby Gr. 46 N 7008 N/46
Baak
7008 N-46 N
ab € 55,46*
Ähnlich
Baak Halbschuh Herby Gr. 47 N 7008 N/47
Baak
7008 N-47 N
ab € 55,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen