Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Herby Gr.39 XW (13) schwarz/blau S1 SRC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4030237237
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     7008XW-39
EAN/GTIN:
     4031783088110
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
2-Weiten-System · EN ISO 20345 S1 SRC ESD · Microfaser mit Belüftungsfenster · Textilfutter · Baak ESD Softstep-Einlegesohle · Baak® go&relax System zum fußgerechten Abknicken · PU/PU-Sohle mit Baak-Flexzone · Baak Aluminium-Flexkappe · Größe 36-47 in Weite N (11) · Größe 39-50 in Weite XW (13) · DGUV Regel 112-191

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Aluminium
· Einlegesohle sonstige: BAAK ESD-Softstep Einlegesohle
· Gewicht bei Größe 42 [g]: 515
· Größenbereich bis: 50
· Größenbereich von: 36
· Laufsohle: PU/PU
· Passform: extra weit
· Produktbeurteilung: Standard
· Schuhform: Halbschuh
· Schuhtyp: Mikrofaserschuh
· Weitere Verstärungen: Hinterkappe
Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
schwarz/blau
Material:
Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
XW (13)
Schutzklasse:
S1 SRC
Ausführung:
DGUV 112-191
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 55,47*
€ 72,59*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,48*
€ 72,60*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,57*
€ 72,71*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 59,63*
€ 77,70*
€ 3,19*
ab € 60,69*
€ 79,09*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 77,70*
€ 92,46
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,02*
€ 91,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,25*
€ 85,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,72*
€ 81,78
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,63*
€ 70,96
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7008 XW-40
ab € 55,56*
Ähnlich
Baak
7008 XW-41
ab € 55,51*
Ähnlich
Baak
7008 XW-42
ab € 55,49*
Ähnlich
Baak
7008 XW-43
ab € 55,54*
Ähnlich
Baak
7008 XW-44
ab € 55,60*
Ähnlich
Baak
7008 XW-45
ab € 55,60*
Ähnlich
Baak
7008 XW-46
ab € 55,43*
Ähnlich
Baak
7008 XW-47
ab € 55,51*
Ähnlich
Baak
7008 XW-48
ab € 55,54*
Ähnlich
Baak
7008 XW-49
ab € 70,94*
Ähnlich
Baak
7008 XW-50
ab € 70,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.