Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Homer Gr.42 schwarz/blau S1P SRC ESD EN20345 Textil BAAK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4030349543
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     5203-42
EAN/GTIN:
     4031783011347
Technisches Datenblatt
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · Halbschuh mit Stabilisierungslaschen= Baak® Multi-Weiten-System · in Kombination mit Mikrofasermaterial · Textilfutter · Baak ESD Softstep-Einlegesohle · textiler Durchtrittschutz · Baak® go&relax-System · PU/PU-Sohle mit Baak-Flexzone und H-Kopplungselement · Baak Aluminium-Flexkappe · DGUV 112-191 · Weite 10-14 in einem Schuh

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Aluminium
· Zwischensohle: Textil
· Einlegesohle sonstige BAAK ESD-Softstep Einlegesohle· Gewicht bei Größe 42 570g· Größenbereich bis 48· Größenbereich von 38· Laufsohle PU/PU· Passform normal· Schuhform Halbschuh· Weitere Verstärkungen Hinterkappe
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
schwarz/blau
Material:
Textil
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1P SRC ESD
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 52,87*
€ 67,49*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,40*
€ 67,71*
4 Tage
1
€ 4,79*
ab € 55,60*
€ 68,89*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 61,43*
€ 75,69*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 71,36*
€ 85,67*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,67*
€ 101,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,93*
€ 101,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,51*
€ 94,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,10*
€ 92,94
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,36*
€ 84,92
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 71,36* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
520338-38
ab € 65,96*
Ähnlich
Baak
520339-39
ab € 65,96*
Ähnlich
Baak
520347-47
ab € 65,95*
Ähnlich
Baak
520348-48
ab € 65,89*
Ähnlich
Baak
5203-40
ab € 56,81*
Ähnlich
Baak
5203-41
ab € 52,76*
Ähnlich
Baak
5203-43
ab € 52,80*
Ähnlich
Baak
5203-44
ab € 52,78*
Ähnlich
Baak
5203-45
ab € 56,81*
Ähnlich
Baak
5203-46
ab € 52,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.