Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damensicherheitsschuh Svenja Gr.35 schwarz/rot S1 SRC EN20345 Textil BAAK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4030349563
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     34232-35
EAN/GTIN:
     4031783005773
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Damen Sicherheitshalbschuh EN ISO 20345 S1 SRC · Microfasermaterial · Textilfutter · EVA/Textil-Einlegesohle · Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken · EVA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone und H-Kopplungselement · Baak Stahl-Flexkappe · DGUV Regel 112-191 · Größe 35-42 · Weite 10

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Zwischensohle: Textil
· Einlegesohle sonstige: Baak Comfort Einlegesohle
· Größenbereich bis: 42
· Größenbereich von: 35
· Laufsohle: EVA/Nitril
· Obermaterial sonstige: Atmungsaktives, wasserresistentes Nylonmaterial mit dekorativer PU-Applikation
· Passform: normal
· Produktbeurteilung: Comfort
· Schuhform: Halbschuh
· Schuhtyp: Textilschuh
· Weitere Verstärungen: Hinterkappe
Weitere Informationen:
Größe:
35
Farbe:
schwarz
Material:
Textil
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
S1 SRC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,82*
€ 69,16*
13 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 52,83*
€ 69,17*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,08*
€ 69,49*
€ 3,19*
ab € 55,85*
€ 72,88*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 56,93*
€ 74,20*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,20*
€ 88,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,89*
€ 86,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,49*
€ 81,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,74*
€ 78,23
pro Paar
ab 500 Paar
€ 56,93*
€ 67,75
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
34232
ab € 52,78*
Ähnlich
Baak
34232
ab € 52,72*
Ähnlich
Baak
34232
ab € 52,85*
Ähnlich
Baak
34232
ab € 52,78*
Ähnlich
Baak
34232
ab € 52,91*
Ähnlich
Baak
34232
ab € 52,78*
Ähnlich
Baak
34232
ab € 52,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.