Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Stanley Gr.36 schwarz S3 SRC ESD EN20345 Textil BAAK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4030349583
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     5618-36
EAN/GTIN:
     4031783011903
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
EN ISO 20345 S3 SRC ESD · DGUV112-191 · wasserresistentes Nylonmaterial · Sandwich-Lining-Textilfutter · Baak®go&relax-System · Composite-Flexkappe · Softstep+ Einlegesohle · EVA/Nitril-Sohle · Gr.35-48 · Weite11

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Kunststoff
· Zwischensohle: Kevlar
· Einlegesohle sonstige: BAAK Lightstep-Einlegesohle
· Geschlecht (Schuhe): Herren
· Gewicht bei Größe 42 [g]: 445
· Größenbereich bis: 48
· Größenbereich von: 38
· Laufsohle: EVA/Nitril
· Obermaterial sonstige: Schaft aus atmungsaktivem Textilmaterial mit Fensterkonstruktion
· Passform: normal
· Produktbeurteilung: Comfort
· Schuhform: Stiefel knöchelhoch
· Schuhtyp: Textilschuh
· Weitere Verstärungen: Hinterkappe
Weitere Informationen:
Größe:
36
Farbe:
schwarz
Material:
Textil
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
Ausführung:
metallfrei
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 51,01*
€ 66,65*
3 Tage
2
pro Stück
€ 4,79*
ab € 53,79*
€ 67,96*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 55,07*
€ 69,45*
2 Tage
1
pro Paar
€ 5,90*
ab € 62,54*
€ 77,98*
Lager 281
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,50*
ab € 72,13*
€ 88,03*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,03*
€ 104,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,13*
€ 103,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,15*
€ 96,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,52*
€ 94,63
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,13*
€ 85,83
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
561835-35
ab € 50,97*
Ähnlich
Baak
561837-37
ab € 53,02*
Ähnlich
Baak
5618
ab € 51,02*
Ähnlich
Baak
5618
ab € 51,05*
Ähnlich
Baak
5618
ab € 51,08*
Ähnlich
Baak
5618
ab € 50,98*
Ähnlich
Baak
5618
ab € 51,03*
Ähnlich
Baak
5618
ab € 51,03*
Ähnlich
Baak
5618
ab € 51,03*
Ähnlich
Baak
5618
ab € 50,86*
Ähnlich
Baak
5618
ab € 50,89*
Ähnlich
Baak
5618
ab € 51,02*
Ähnlich
Baak
5618
ab € 50,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.