Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssandale Henry Gr.36 schwarz Leder S1P SRC ESD EN20345 BAAK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4030349630
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     8424-36
EAN/GTIN:
     4031783002406
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
EN ISO 20345 S1P SRC ESD · DGUV112-191 · Rindveloursleder · Textilfutter · Komfort Einlegesohle · PU/PU-Sohle · Stahlkappe · textiler Durchtrittschutz · Gr.35-48 · Weite11

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Zwischensohle: Kevlar
· Einlegesohle sonstige: BAAK Komfort Einlegesohle
· Geschlecht (Schuhe): Herren
· Gewicht bei Größe 42 [g]: 570
· Größenbereich bis: 48
· Größenbereich von: 35
· Laufsohle: PU/PU
· Passform: weit
· Produktbeurteilung: Standard
· Schuhform: Sandale
· Schuhtyp: Lederschuh
· Weitere Verstärungen: Hinterkappe
Weitere Informationen:
Größe:
36
Farbe:
schwarz
Material:
Veloursleder
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1P SRC ESD
Ausführung:
DGUV 112-191
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 32,99*
€ 44,05*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,88*
€ 44,07*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 32,96*
€ 44,16*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,86*
€ 48,01*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 38,75*
€ 51,49*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 51,49*
€ 61,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 51,02*
€ 60,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 48,37*
€ 57,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 45,41*
€ 54,04
pro Paar
ab 20 Paar
€ 43,94*
€ 52,29
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 38,75*
€ 46,11
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.