Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rallyekombination KLASSIK 770 Gr.54 196-kornblau 275g/m² ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031157455
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     8770-196-54
EAN/GTIN:
     4026257036865
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Der rofa KLASSIK Rallye-Overall ist zeitlos und individuell einsetzbar. Das Material besteht zu 100% aus Baumwolle und ist besonders reißfest. Durch die hohe Strapazierfähigkeit und die gute Aufnahme von Körperfeuchtigkeit ist er bestens für Arbeiten mit starkem körperlichen Einsatz geeignet. Die Vielzahl an verschiedenen Taschen · der aufgesetzte Bund mit weitenverstellbarem Gummizug im Rücken und die verstellbaren Ärmelbündchen erhöhen den Tragekomfort und die Effektivität beim Arbeiten. Ausführung: Umlegekragen · vordere Mitte mit Zwei-Wege-Reißverschluss · 2 Brusttaschen mit Reißverschluss · Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe · aufgesetzter Bund · Bund weitenverstellbar durch innenliegenden Gummizug · seitlich 2 Durchgriffe mit Druckknopf · 2 Seitentaschen · Beinabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe · Bewegungsfalten im Rücken · rechts Gesäßtasche · rechts hinten Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 275g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
54
Farbe:
196-kornblau
Material:
Gewebe 08, Köper, 100% Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, arbeitsanzug blau, arbeitsanzug, Kombination, Overalls
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,18*
€ 72,03*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 55,14*
€ 72,34*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,77*
€ 80,68*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,07*
€ 79,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.