| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4031158329 Herst.-Nr.: 11225-196-52 EAN/GTIN: 4026257048738 |
| |
|
| | |
| Die rofa TOP Bundhose ist zeitlos und individuell einsetzbar. Das Material besteht zu 100% aus Baumwolle und ist besonders reißfest. Durch die hohe Strapazierfähigkeit und die gute Aufnahme von Körperfeuchtigkeit ist sie bestens für Arbeiten mit starkem körperlichen Einsatz geeignet und bietet einen hohen Tragekomfort. Ausführung: Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf · Schlitz mit Reißverschluss · 2 Seitentaschen · links Cargotasche mit Patte und Klett · rechts Gesäßtaschen mit Knopf · rechts hinten Zollstocktasche
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 330g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 52 | Farbe: | 196-kornblau | Material: | Gewebe 11, Köper, 100% Baumwolle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 28,82* | € 39,60* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,28* | € 43,00* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 32,56* | € 43,22* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 36,17* | € 48,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|