Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombination TOP 950 Gr.64 196-kornblau 330g/m² ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031158835
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     11950-196-64
EAN/GTIN:
     4026257072559
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Die rofa TOP Kombination mit Kapuze ist zeitlos und individuell einsetzbar. Das Material besteht zu 100% aus Baumwolle und ist besonders reißfest. Die Strapazierfähigkeit und die gute Aufnahme von Körperfeuchtigkeit sowie die Vielzahl an verschiedenen Taschen erhöhen die Effektivität beim Arbeiten. Die vordere Mitte mit verdeckter Knopfleiste · der aufgesetzte Bund mit seitlichem Gummizug und der weitenverstellbare Ärmel- sowie Beinabschluss erhöhen die Passgenauigkeit und den Tragekomfort. Ausführung: Umlegekragen mit Kapuze · vordere Mitte mit Knopfleiste · 2 Brusttaschen mit Patte und Knopf · Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Knöpfe · aufgesetzter Bund · Bund mit seitlichem Gummizug · seitlich 2 Durchgriffe · 2 Seitentaschen · Beinabschluss weitenverstellbar durch Knopfriegel · rechts Gesäßtasche mit Knopf · rechts hinten Zollstocktasche · links Brustinnentasche

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 330g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
64
Farbe:
196-kornblau
Material:
Gewebe 11, Köper, 100% Baumwolle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,54*
€ 107,01*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,61*
€ 107,53*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,92*
€ 120,58*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,53*
€ 127,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,53*
€ 126,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,09*
€ 120,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,55*
€ 116,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,61*
€ 100,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.