Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blouson SPEZIAL 211 Gr.64 196-kornblau ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031158982
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     12211-196-64
EAN/GTIN:
     4026257076335
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Der rofa SPEZIAL Blouson verfügt über eine gute Reißfestigkeit und eine sehr hohe Farbechtheit. Durch die Strapazierfähigkeit und die gute Aufnahme von Körperfeuchtigkeit ist er bestens für Arbeiten mit starkem körperlichen Einsatz geeignet. Bewegungsfalten im Rücken schaffen mehr Bewegungsfreiheit und der weitenverstellbare Ärmelabschluss erhöht den Tragekomfort. Verschiedene Taschenlösungen bieten praktischen Stauraum. Ausführung: Umlegekragen · vordere Mitte mit Druckknopfleiste · 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf · Patte links mit Stiftöffnung · Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe · 2 Seitentaschen · Bewegungsfalten im Rückenteil · rechts Brustinnentasche

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 360g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
64
Farbe:
196-kornblau
Material:
Gewebe 12, Köper, 100% Baumwolle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,49*
€ 68,83*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 52,83*
€ 69,17*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,41*
€ 77,00*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,54*
€ 81,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.