| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4031159231 Herst.-Nr.: 12222-196-54 EAN/GTIN: 4026257080684 |
| |
|
| | |
| Die rofa SPEZIAL Bundhose verfügt über eine gute Reißfestigkeit und eine sehr hohe Farbechtheit. Durch die Strapazierfähigkeit und die gute Aufnahme von Körperfeuchtigkeit ist sie bestens für Arbeiten mit starkem körperlichen Einsatz geeignet. Der Bund mit Gürtelschlaufen schafft optimalen Halt und zwei Seitentaschen · eine Gesäßtasche und eine Zollstocktasche bieten praktischen Stauraum. Ausführung: Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf · Schlitz mit Reißverschluss · 2 Seitentaschen · rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknopf · rechts hinten Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 360g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 54 | Farbe: | 196-kornblau | Material: | Gewebe 12, Köper, 100% Baumwolle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,84* | € 58,21* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 44,28* | € 58,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|