Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke 286 Gr.98 146-leuchtorange ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031160595
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     39286-146-98
EAN/GTIN:
     4046181873718
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Die rofa WARNSCHUTZ Jacke erfüllt die Norm für hochsichtbare Warnkleidung und macht den Träger auch unter schlechten Sichtverhältnissen und Dunkelheit rundum sichtbar. Das Material ist besonders reiß- und scheuerfest sowie wasser- · öl- und schmutzabweisend. Lüftungsösen unter dem Arm und der weitenverstellbare Ärmelabschluss erhöhen den Tragekomfort. Verschiedene Taschenlösungen bieten ausreichend Stauraum und sind individuell nutzbar. Ausführung: Umlegekragen · vordere Mitte mit Druckknöpfen · 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf · Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe · 2 Seitentaschen · Lüftungsösen · 50mm Reflexstreifen um Rumpf · Ärmel und über Schultern

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 290g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
98
Farbe:
146-leuchtorange
Material:
Gewebe 39, Satin, 80% Polyester, 20% Baumwolle, FC
Norm:
EN ISO 20471 Kl. 3
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsjacke orange, si jacke, Jacken, Warnschutz-Jacke, Warnschutzjacken
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,61*
€ 82,78*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 63,92*
€ 83,13*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,13*
€ 98,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,92*
€ 97,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,77*
€ 92,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,52*
€ 89,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.